ZUCCHINI - ZUC75220102D LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75220102D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
8033777170357
Artikelnummer
ZUC75220102D
Herstellernummer
75220102D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm