ZUCCHINI - ZUC75220101 LBA 408 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV - 75220101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8033777078240
Artikelnummer
ZUC75220101
Herstellernummer
75220101
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


