Startseite

ZUCCHINI - ZUC75201151D LBD 252/402 ALIMENTAZIONE INTERMEDI - 75201151D

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75201151D LBD 252/402 ALIMENTAZIONE INTERMEDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777170319

Artikelnummer

ZUC75201151D

Herstellernummer

75201151D

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

135 mm

Farbe:

grau

Länge:

350 mm

Höhe:

140 mm

Alimentazione intermedia, per LB PLUS DATA - versione 40 A 4 conduttori