Startseite

ZUCCHINI - ZUC75201003 LBPLUS 254/404 ALIM RIDOTTA DX - 75201003

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75201003 LBPLUS 254/404 ALIM RIDOTTA DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777196371

Artikelnummer

ZUC75201003

Herstellernummer

75201003

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

82 mm

Farbe:

grau

Länge:

366 mm

Höhe:

85 mm

Alimentazione ridotta destra + chiusura destra, versione 40 A 4 conduttori