Startseite

ZUCCHINI - ZUC75200111D LBD 402 ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV - 75200111D

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75200111D LBD 402 ELEMENTO 1,5M - 2 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 1

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777170258

Artikelnummer

ZUC75200111D

Herstellernummer

75200111D

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

1

Farbe:

grau

Länge:

1500 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 402 a 2 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 1,5 m - 2 derivazioni