ZUCCHINI - ZUC75200102D LBD 402 ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75200102D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 1
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
8033777170234
Artikelnummer
ZUC75200102D
Herstellernummer
75200102D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm