ZUCCHINI - ZUC75200102 LBA 404 ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75200102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LB PLUS
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm
Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo A) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni


