Startseite

ZUCCHINI - ZUC75180102D LBD 256 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75180102D

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75180102D LBD 256 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - grau

Packung

  • 6 ST

EAN

8033777170203

Artikelnummer

ZUC75180102D

Herstellernummer

75180102D

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Anzahl der Abgangsstellen:

8

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS DATA 256 a 6 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni