ZUCCHINI - ZUC75180102 LBA 258 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75180102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
8033777078219
Artikelnummer
ZUC75180102
Herstellernummer
75180102
Hersteller
BTI
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie