Startseite

ZUCCHINI - ZUC75180101 LBA 258 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV - 75180101

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75180101 LBA 258 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LB PLUS

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo A) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2+2 derivazioni