ZUCCHINI - ZUC75161001 LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX - 75161001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8033777078042
Artikelnummer
ZUC75161001
Herstellernummer
75161001
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Länge:
283 mm
Höhe:
80 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie