ZUCCHINI - ZUC75160102D LBD 252 ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75160102D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 1
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8033777170135
Artikelnummer
ZUC75160102D
Herstellernummer
75160102D
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
1
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm