ZUCCHINI - ZUC75150101 LBA 252 ELEMENTO 3M - 2 DERIV - 75150101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 1
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LB PLUS
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm
Elemento lineare LB PLUS 252 (tipo A) a 2 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2 derivazioni