Startseite

ZUCCHINI - ZUC75005220 SPINA 16A +SELEZ FASE+ CH8+ CAVO 3M - 75005220

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75005220 SPINA 16A +SELEZ FASE+ CH8+ CAVO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777125098

Artikelnummer

ZUC75005220

Herstellernummer

75005220

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

1

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Spina 16A a selezione di fase + fusibile CH8 + cavo 3 m H05VVF

ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie