ZUCCHINI - ZUC75005042 SPINA 10A L2-N CAVO 3M FG16OM16 - 75005042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Phasenselektion - nein
Mit Arretierung - nein
Packung
2 ST
EAN
8033777462131
Artikelnummer
ZUC75005042
Herstellernummer
75005042
Hersteller
BTI
Polzahl:
2
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
115 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
60 mm