Startseite

ZUCCHINI - ZUC75005034 SPINA 10A L-N2 CAVO 1M FG16OM16 - 75005034

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75005034 SPINA 10A L-N2 CAVO 1M FG16OM16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8033777462117

Artikelnummer

ZUC75005034

Herstellernummer

75005034

Hersteller

BTI

Spina 10 A con cavo 1 m L-N2 FG16OM16 - colore viola