ZUCCHINI - ZUC75005031 SPINA 10A L1-N CAVO 1M FG16OM16 - 75005031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Polzahl - 2
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
4 ST
EAN
8033777462087
Artikelnummer
ZUC75005031
Herstellernummer
75005031
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Polzahl:
2
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
115 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
60 mm