ZUCCHINI - ZUC75005024 SPINA 10A L-N2 CAVO 3M H05VVF - 75005024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Packung
4 ST
EAN
8033777079186
Artikelnummer
ZUC75005024
Herstellernummer
75005024
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
10 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Spina 10 A L-N2 con cavo da 3 m H05VVF


