ZUCCHINI - ZUC75005021 SPINA 10A L1-N CAVO 3M H05VVF - 75005021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Phasenselektion - nein
Packung
4 ST
EAN
8033777079155
Artikelnummer
ZUC75005021
Herstellernummer
75005021
Hersteller
BTI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie