Startseite

ZUCCHINI - ZUC75005013 SPINA 10A L3-N CAVO 1M H05VVF - 75005013

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75005013 SPINA 10A L3-N CAVO 1M H05VVF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777127726

Artikelnummer

ZUC75005013

Herstellernummer

75005013

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

10 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Spina 10 A L3-N con cavo da 1 m H05VVF

ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie