Startseite

ZUCCHINI - ZUC75005012 SPINA 10A L2-N CAVO 1M H05VVF - 75005012

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75005012 SPINA 10A L2-N CAVO 1M H05VVF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777127719

Artikelnummer

ZUC75005012

Herstellernummer

75005012

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

10 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Spina 10 A L2-N con cavo da 1 m H05VVF

ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie