ZUCCHINI - ZUC75005007D LBD SPINA 16A (L-N +DATI) +1M 5G1,5 H05V - 75005007D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 1
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
8033777170074
Artikelnummer
ZUC75005007D
Herstellernummer
75005007D
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
1
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau