ZUCCHINI - ZUC75005006D LBD SPINA 16A (L1-N +DATI)+1M5G1,5 FG16O - 75005006D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 1
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
8033777170067
Artikelnummer
ZUC75005006D
Herstellernummer
75005006D
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
1
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau