Startseite

ZUCCHINI - ZUC75005005D LBD SPINA 16A (L1-N +DATI) +1M 5G1,5 H05 - 75005005D

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75005005D LBD SPINA 16A (L1-N +DATI) +1M 5G1,5 H05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777190607

Artikelnummer

ZUC75005005D

Herstellernummer

75005005D

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

1

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Spina per LB PLUS DATA - In= 16A monofase (L1-N + dati) - con cavo lunghezza 1m tipo 5G1,5 H05VVF