Startseite

ZUCCHINI - ZUC75005005 SPINA 16A (3L+N+PE) - 75005005

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75005005 SPINA 16A (3L+N+PE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777125029

Artikelnummer

ZUC75005005

Herstellernummer

75005005

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Spina 16 A trifase (3L+N+PE)

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie