Startseite

ZUCCHINI - ZUC71561001 HL4044 ALIM.TESTATA DX 40A+40A (10) - 71561001

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC71561001 HL4044 ALIM.TESTATA DX 40A+40A (10)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Doppel

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

Produktserien

HL HIGH LIGHTING

EAN

7156100100003

Artikelnummer

ZUC71561001

Herstellernummer

71561001

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Doppel

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Alimentazione destra da montare sul lato dell'elemento HL doppio (tutti) dove c'e la baionetta di giunzione - In=40+40A - IP55