Startseite

ZUCCHINI - ZUC71505030 HL4044 SPINA 16A FUS.6,3A SEL.FASE - 71505030

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC71505030 HL4044 SPINA 16A FUS.6,3A SEL.FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Mit Arretierung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777124695

Artikelnummer

ZUC71505030

Herstellernummer

71505030

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spina monofase Safety a selezione di fase per tutti gli elementi HL doppi - fusibile 6.3A 5x20mm - In=16A - grigio

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie