ZUCCHINI - ZUC71005030 HL404 SPINA 16A FUS.6,3A SELET.FASE - 71005030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 2
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
8033777124541
Artikelnummer
ZUC71005030
Herstellernummer
71005030
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
2
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7037
Länge:
104 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
67 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


