Startseite

ZUCCHINI - ZUC70605052 SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55 - 70605052

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC70605052 SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - nein

  • Mit Arretierung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777124411

Artikelnummer

ZUC70605052

Herstellernummer

70605052

Hersteller

BTI

Polzahl:

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7037

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

105 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

35 mm

Spina di derivazione con portafusibile 10.3x38mm per elementi lineari SL - In=32A - grigio
ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie