ZUCCHINI - ZUC70261101 LB256/406 ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55 - 70261101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - Einzel
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8033777043743
Artikelnummer
ZUC70261101
Herstellernummer
70261101
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Alimentazione destra per LB256 e LB406 da montare sul lato dellelemento dove c'è la baionetta di giunzione In=25/40A - IP55
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


