ZUCCHINI - ZUC70181002 LB404 40A ALIM.TESTATA SX IP55 (8) - 70181002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
LB LIGHTING BUSWAY
EAN
7018100200001
Artikelnummer
ZUC70181002
Herstellernummer
70181002
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Alimentazione sinistra, fornita con baionetta di connessione elettrica e meccanica. Deve essere montata sul lato dell'elemento dove non è presente la baionetta di congiunzione. Permettono di alimentare elettricamente la linea LB attraverso una linea in cavo; il montaggio viene realizzato tramite innesto di tipo rapido come per gli elementi rettilinei. Le alimentazioni sono dotate di morsetti per il collegamento con cavi in rame flessibili di sezione sino a 25 mm². All'interno dell'alimentazione è presente un ponticello pressacavo anti-strappo. Il punto di ingresso dei cavi è posizionato nella parte posteriore dell'alimentazione.


