ZUCCHINI - ZUC70181001 LB404 40A ALIM.TESTATA DX IP55 (4) - 70181001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - Einzel
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033777124244
Artikelnummer
ZUC70181001
Herstellernummer
70181001
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Alimentazione destra per LB402 e LB404 da montare sul lato dellelemento dove c'è la baionetta di giunzione - In=40A - IP55
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie