Startseite

ZUCCHINI - ZUC70105031 LB SPINA 16A SELETTORE FASE - 70105031

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC70105031 LB SPINA 16A SELETTORE FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777123971

Artikelnummer

ZUC70105031

Herstellernummer

70105031

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

2

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

ja

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7037

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

77 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

52 mm

SPINE SAFETY.Spine monofase a selezione di fase.
ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie