Startseite

ZUCCHINI - ZUC55655058 SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55 - 55655058

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC55655058 SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherung - NH-Sicherung

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Höhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777040919

Artikelnummer

ZUC55655058

Herstellernummer

55655058

Hersteller

BTI

Sicherung:

NH-Sicherung

Bemessungsstrom:

400 A

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

200 mm

Breite:

300 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Platzierung auf Schienensystem:

universal

Tiefe:

560 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie