ZUCCHINI - ZUC55655051 MR/SB CASS.DERIVAZ. 32A 5 COND.IP55 - 55655051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 32 A
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP55
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8033777040858
Artikelnummer
ZUC55655051
Herstellernummer
55655051
Hersteller
BTI
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
45 mm
Breite:
200 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Tiefe:
130 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


