Startseite

ZUCCHINI - ZUC55400254 MR 400A CU IP55 EL.COL.3 MT.5 FIN - 55400254

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC55400254 MR   400A CU IP55 EL.COL.3 MT.5 FIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777032686

Artikelnummer

ZUC55400254

Herstellernummer

55400254

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...1000 V

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

196 mm

Elemento lineare MR400 conduttori in rame con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=400A - IP52 - lunghezza 3m