ZUCCHINI - ZUC53410105 XCM4R 630A AL ELEMEN.RETTIL.MT.3 - 53410105
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 5
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8033777434671
Artikelnummer
ZUC53410105
Herstellernummer
53410105
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...1000 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
196 mm