ZUCCHINI - ZUC51530114 MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 1 MT. - 51530114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033777041541
Artikelnummer
ZUC51530114
Herstellernummer
51530114
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
39 mm
Höhe:
97 mm