Startseite

ZUCCHINI - ZUC51530101 MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 3 MT. - 51530101

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC51530101 MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 3 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5153010100002

Artikelnummer

ZUC51530101

Herstellernummer

51530101

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

Breite:

39 mm

Höhe:

97 mm

Elemento lineare MS63 a 4 conduttori 3P+N - In=63A - IP55 - lunghezza 3m