ZUCCHINI - ZUC51521151 MS 160A ALIMENTAZ.INTERMEDIA IP55 - 51521151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
5152115100009
Artikelnummer
ZUC51521151
Herstellernummer
51521151
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
946 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
200 mm