Startseite

ZUCCHINI - ZUC51521052 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55 - 51521052

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC51521052 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777041824

Artikelnummer

ZUC51521052

Herstellernummer

51521052

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Einzel

Breite:

211 mm

Farbe:

grau

Länge:

473 mm

Höhe:

118 mm

Alimentazione sinistra da montare su elemento MS160 - In=160A - IP55

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie