ZUCCHINI - ZUC51521051 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA DX IP55 - 51521051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777041817
Artikelnummer
ZUC51521051
Herstellernummer
51521051
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
473 mm
Breite:
211 mm
Höhe:
118 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


