Startseite

ZUCCHINI - ZUC51520114 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETTIL. 1 MT. - 51520114

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC51520114 MS 3P+N 160A ELEMENTO RETTIL. 1 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5152011400005

Artikelnummer

ZUC51520114

Herstellernummer

51520114

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

1000 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

97 mm

Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 1m
ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie