Startseite

ZUCCHINI - ZUC51520101 MS 160A ELEMENTO RETTILINEO 3 MT. - 51520101

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC51520101 MS 160A ELEMENTO RETTILINEO 3 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5152010100005

Artikelnummer

ZUC51520101

Herstellernummer

51520101

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

Breite:

39 mm

Höhe:

97 mm

Elemento lineare MS160 a 4 conduttori 3P+N - In=160A - IP55 - lunghezza 3m

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie