ZUCCHINI - ZUC51515076 MS CAS.DER.32A IP55 PRED.X FUS.CH10 - 51515076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 32 A
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der Gruppen - 1
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8033777041862
Artikelnummer
ZUC51515076
Herstellernummer
51515076
Hersteller
BTI
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Gruppen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
150 mm
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
oben
Tiefe:
97 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


