Startseite

ZUCCHINI - ZUC51515075 MS CASS.DERIV.32A IP55 LUNGA 8 MOD. - 51515075

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC51515075 MS CASS.DERIV.32A IP55 LUNGA 8 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777041923

Artikelnummer

ZUC51515075

Herstellernummer

51515075

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Cassetta di derivazione vuota lunga con coperchio trasparente per elementi MS con guida DIN35 8 moduli - In=32A - IP55