Startseite

ZUCCHINI - ZUC51515056 MS CA.DER.BASE 63A SPORT.TRASP.IP55 - 51515056

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC51515056 MS CA.DER.BASE 63A SPORT.TRASP.IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777041961

Artikelnummer

ZUC51515056

Herstellernummer

51515056

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

nein

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Cassetta di derivazione con per elementi MS con coperchio trasparente e sportello 4 moduli DIN- In=63A - IP55
ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie