ZUCCHINI - ZUC51515052 MS/92 CASS.DERIVAZIONE 50A IP55 (2) - 51515052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 50 A
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP55
Höhe - 77 mm
Breite - 117 mm
Packung
1 ST
EAN
8033777123827
Artikelnummer
ZUC51515052
Herstellernummer
51515052
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
50 A
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
77 mm
Breite:
117 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Tiefe:
221.5 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


