ZUCCHINI - ZUC51511151 MS/92 63A ALIM.INTERM.IP55+ MANIC. - 51511151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777041831
Artikelnummer
ZUC51511151
Herstellernummer
51511151
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Länge:
816 mm
Höhe:
180 mm


