ZUCCHINI - ZUC51511052 MS/92 63A ALIM.TES.SX IP55+MAN.(2) - 51511052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8033777127214
Artikelnummer
ZUC51511052
Herstellernummer
51511052
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Einzel
Breite:
85 mm
Farbe:
grau
Länge:
438 mm
Höhe:
125 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie